曜日別特売
ST-100NRBSW-3 M12×35 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 46009144

ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M12×1.75車輪径(Φmm)100ストッパーダブルストッパー付注文コード46009144品番ST-100NRBSW-3 M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)70ねじ径M12×1.75軸長(mm)35取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーダブルストッパー付ブレーキ種類鋼板ストッパー、解除レバー付偏芯E(mm)29旋回半径R(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする