ユーエイキャスター
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M12×1.75
車輪径(Φmm)
100
ストッパー
ダブルストッパー付
注文コード
46009336
品番
ST-100NUSW-1 M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・ストッパー
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
ストッパー
ダブルストッパー付
ブレーキ種類
樹脂ストッパー
偏芯E(mm)
29
旋回半径R(mm)
93
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.08MB)