曜日別特売
ST-100UHF(H132) M16×40 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 46009512

ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M16×2.0車輪径(Φmm)100ストッパーなし注文コード46009512品番ST-100UHF(H132) M16×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)70ねじ径M16×2.0軸長(mm)40取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)23ストッパーなし偏芯E(mm)29旋回半径R(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする