曜日別特売
ST-65URS W3/4×40 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 46010002

ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ねじ径W3/4×10山車輪径(Φmm)65ストッパー回転ストッパー付注文コード46010002品番ST-65URS W3/4×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)60ねじ径W3/4×10山軸長(mm)40取付高(mm)89材質(車輪)ウレタン形状自在車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)23ベアリングダブルベアリングストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)375キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする