曜日別特売
SA-100WP 自在キャスター ゴム アングル ユーエイキャスター 46011892

自在キャスター ゴム アングル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46011892品番SA-100WP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
車輪径(Φmm)100ストッパーなし許容荷重(daN)90車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)82車輪鋼板ホイルゴム車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1取付高H(mm)132アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする