ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロン P型ねじ込み式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
60
50
60
取付高(mm)
73
57.5
73
許容荷重(daN)
100
60
100
車輪幅(mm)
55
49
55
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46012267
品番
P-60T M12×22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
100
ねじ径
M12
軸長(mm)
22
取付高(mm)
73
材質(車輪)
ナイロン
仕様
ねじ込み式
長さ(mm)
22
車輪幅(mm)
55
対辺(mm)
17
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
17
旋回半径R(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪