曜日別特売
SUS-ST-50N M12×35 自在キャスター ナイロン SUS-ST型 ユーエイキャスター 46012416

※使用車輪は右のナイロン車です

SUS-ST-50N M12×35 自在キャスター ナイロン SUS-ST型 ユーエイキャスター 46012416
SUS-ST-50N M12×35 自在キャスター ナイロン SUS-ST型 ユーエイキャスター 46012416

自在キャスター ナイロン SUS-ST型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)74
ねじ径M12×1.75
許容荷重(daN)60
内容量1個注文コード46012416品番SUS-ST-50N M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)60ねじ径M12×1.75軸長(mm)35取付高(mm)74材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具長さ(mm)35荷重種別軽荷重車輪幅(mm)28金具仕上ステンレス対辺(mm)21ストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする