※使用車輪は右のナイロン車です
ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロン SUS-ST型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
65
50
65
75
取付高(mm)
89
74
89
97
ねじ径
M16×1.75
M12×1.75
M16×1.75
許容荷重(daN)
70
60
70
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46012443
品番
SUS-ST-65N M16×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M16×1.75
軸長(mm)
40
取付高(mm)
89
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具
長さ(mm)
40
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
対辺(mm)
23
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)