※使用車輪は右のナイロン車です
ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロン SUS-ST型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
65
75
取付高(mm)
97
74
89
97
ねじ径
M12×1.75
M12×1.75
M16×1.75
許容荷重(daN)
80
60
70
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46012452
品番
SUS-ST-75N M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具
長さ(mm)
35
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
対辺(mm)
21
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)