ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパーツキ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46012967
品番
SA-75NRBDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
96
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
アングルサイズE(mm)
16
旋回半径(mm)
70
アングルサイズG(mm)
21
アングルサイズH(mm)
1
ストッパー
回転ストッパー付
アングルサイズA(mm)
45
アングルサイズB(mm)
61
アングルサイズC(mm)
20
アングルサイズD(mm)
10
アングルサイズF(mm)
20
偏芯E(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アングル式キャスター
関連資料:
(0.03MB)