曜日別特売

自在キャスター ハードゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)75注文コード46013064品番LT-75RH UNF1/2×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥585
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)40取付高(mm)95車輪幅(mm)21長さ(mm)14金具仕上三価ユニクロ車輪ゴム車ストッパーなし取付高H(mm)95ねじTUNF1/2偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)65車輪径D(Φmm)75キャスタータイプねじ込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46013064LT-75RH UNF1/2×1402538986LT-75RH UNF1/2×14LT-75RH UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02538986ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする