ユーエイキャスター
自在キャスター ハードゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
46013107
品番
LTF-65RH Φ22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥595
この商品は
車輪径・ねじ径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
取付高(mm)
A=85、B=87
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
14
車輪
ゴム車
ストッパー
なし
取付高H(mm)
A=85、B=87
軸長L(mm)
38
偏芯E(mm)
23
旋回半径R(mm)
56
パイプ径d(Φmm)
22
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46013107
LTF-65RH Φ22
02539476
LTF-65RH Φ22
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター
1個
¥
619
税込
¥
681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です