曜日別特売
SUS-ET-100RH M16×40 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター 46013134

 

SUS-ET-100RH M16×40 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター 46013134
SUS-ET-100RH M16×40 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター 46013134
SUS-ET-100RH M16×40 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター 46013134

自在キャスター ハードゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100ねじ径M16注文コード46013134品番SUS-ET-100RH M16×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50取付高(mm)126材質(車輪)ゴム車車輪幅(mm)25長さ(mm)40金具仕上ステンレスねじ径M16ストッパーなし取付高H(mm)126偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする