ユーエイキャスター
自在キャスター ハードゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
46013143
品番
SUS-ET-65RH M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・ねじ径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
取付高(mm)
85
車輪幅(mm)
21
長さ(mm)
35
金具仕上
ステンレス
車輪
ゴム車
ストッパー
なし
取付高H(mm)
85
ねじT
M12
偏芯E(mm)
23
旋回半径R(mm)
56
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46013143
SUS-ET-65RH M12×35
02544701
SUS-ET-65RH、M12×35
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。