NO.107B 100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所 46014071

※105B

100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(kg)100
許容荷重(daN)98
取付高(mm)123
内容量1個注文コード46014071品番NO.107B
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。
(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。
No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。

車輪径(Φmm)100許容荷重(kg)100許容荷重(daN)98取付ピッチ(mm)56×80取付高(mm)123材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)22表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)旋回半径(mm)83ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5偏芯E(mm)33取付座厚さt(mm)2.9取付穴ピッチ(mm)56×80座金寸法(mm)75×99キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする