車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)260取付ピッチ(mm)71×71取付高(mm)130材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプトラック型車輪幅(mm)38表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)旋回半径(mm)73ストッパーなし取付穴径(Φmm)10.5許容荷重(daN[kgf])254.9[260]取付高H(mm)130取付ピッチ(mm)(P1×P2)71×71偏心E(mm)22偏芯E(mm)22取付座厚さt(mm)3.2車輪幅W(mm)38旋回半径r(mm)73車輪径D(Φmm)100プレート寸法L1×L2(mm)90× 90座金寸法(mm)90×90キャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴径d(Φmm)10.5車輪タイプ単輪