NO.108HB-PS 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46014753

※108HB-P

NO.108HB-PS 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46014753
NO.108HB-PS 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46014753

100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130ストッパー回転ストッパー付注文コード46014753品番NO.108HB-PS
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。
長期間固定されても荷重による歪みが残りません。
車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。

車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)350取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)165材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプストッパー付トラック型車輪幅(mm)42表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)旋回半径(mm)119ストッパー回転ストッパー付取付穴径(Φmm)10.5偏芯E(mm)40取付座厚さt(mm)4座金寸法(mm)110×110キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする