曜日別特売
NO.104HB-PAI 100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所 46014796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50注文コード46014796品番NO.104HB-PAI
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。

車輪径(Φmm)50許容荷重(kg)200許容荷重(daN)196取付ピッチ(mm)50×50取付高(mm)68材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車(ホイール)アイボリー材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプトラック型車輪幅(mm)28ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし許容荷重(daN[kgf])196.1[200]取付高H(mm)68取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50取付穴径d(mm)6.5偏心E(mm)25偏芯E(mm)25取付座厚さt(mm)2.3車輪幅W(mm)28旋回半径r(mm)51車輪径D(Φmm)50プレート寸法L1×L2(mm)64×64特性耐摩耗性座金寸法(mm)64×64キャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴径d(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする