※305HB-P
内村製作所
300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪
商品レビューを投稿する
取扱停止中
車輪径(Φmm)
65
65
75
100
取付高(mm)
90
90
104
128
許容荷重(daN)
150
150
160
180
ストッパー
なし
回転ストッパー付
なし
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46016117
品番
NO.305HB-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
150
ねじ径
M20. P2.5
取付高(mm)
90
材質(車輪)
フェノール樹脂
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
ストッパー
なし
車輪幅(mm)
38
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
偏芯E(mm)
36
主軸高さ(mm)
25
旋回半径r(mm)
70
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター