NO.306HB-P 300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46016135

※305HB-P

NO.306HB-P 300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46016135
NO.306HB-P 300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46016135

300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)104
許容荷重(daN)160
ストッパーなし
内容量1個注文コード46016135品番NO.306HB-P
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)160ねじ径M20. P2.5取付高(mm)104材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)ストッパーなし車輪幅(mm)38表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)偏芯E(mm)36主軸高さ(mm)25旋回半径r(mm)75キャスタータイプねじ込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする