車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)80取付ピッチ(mm)40×85取付高(mm)65材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)46ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5取付座厚さt(mm)2車輪幅W(mm)22アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャスト量h1(mm)10アジャスト量h2(mm)10アジャストねじMM.10座金寸法(mm)54×99キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪