曜日別特売
NO.603-FE 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所 46016406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600-FE 固定型 鋼鉄車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)51
車輪径D(Φmm)51
取付高(mm)66
取付高H(mm)66
内容量1個注文コード46016406品番NO.603-FE
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
車輪径(Φmm)51許容荷重(kg)100許容荷重(daN)98取付ピッチ(mm)11.5×48取付高(mm)66材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)20表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付高H(mm)66取付ピッチ(mm)(P1×P2)11.5×48取付穴径d(mm)6.5取付座厚さt(mm)2車輪径D(Φmm)51座金寸法(mm)23×60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする