※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内村製作所
600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
65
75
100
取付高(mm)
98
68
87
98
130
許容荷重(daN)
180
110
160
180
210
車輪幅(mm)
27
25
27
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46016871
品番
NO.606JH-P
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
180
取付ピッチ(mm)
46×80
取付高(mm)
98
材質(車輪)
フェノール樹脂
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
27
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
8.5
取付座厚さt(mm)
2.6
座金寸法(mm)
64×98
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪