※605JH-P
内村製作所
600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
50
65
75
100
取付高(mm)
130
68
87
98
130
許容荷重(daN)
210
110
160
180
210
車輪幅(mm)
30
25
27
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46016887
品番
NO.607JH-P
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
210
取付ピッチ(mm)
52×103
取付高(mm)
130
材質(車輪)
フェノール樹脂
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
30
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
10.5
取付座厚さt(mm)
2.9
座金寸法(mm)
72×123
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪