曜日別特売
NO.6 キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用 内村製作所 46018244

NO.6 キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用 内村製作所 46018244
NO.6 キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用 内村製作所 46018244

キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合車輪径(Φmm)75
内容量1個注文コード46018244品番NO.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。

用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)適合車輪径(Φmm)75寸法W(mm)72寸法W1(mm)42寸法L(mm)61寸法L1(mm)73寸法H(mm)10寸法t(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46018217
2020-11-02
用途: キャスターのストッパー
株式会社喜田アイデイア製造業

キャシャで小さいし、直ぐ乗り越えてしまうので役に立たない!

対象商品 : 46018244
2020-08-11
用途: 倉庫内作業
運輸・通信業

価格が安かったので購入しましたが、重量が軽すぎでストッパーとしての役目を果たせません。失敗しました。

対象商品 : 46018217
2018-12-21
用途: 機械の固定用

コンプレッサーを使用する際に、振動するのでガタガタ言わないよう固定するために使っています。安価ですが、ホールド性は良いので満足しています。

対象商品 : 46018244
2016-06-22
用途: キャスターの固定
株式会社ニチレイバイオサイエンス製造業

シンプルな構造ながら確実に車輪を固定できる。
コストパフォーマンスも高く、満足できる品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする