曜日別特売
315SK-MCB100 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020283

※315SK-UB75

315SK-MCB100 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020283
315SK-MCB100 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020283
315SK-MCB100 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020283
315SK-MCB100 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020283

キャスター 320SK・315SK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付注文コード46020283品番315SK-MCB100
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120軸径×軸長(mm)28×65取付高(mm)132材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)33金具仕上ステンレス車輪No.499S0S-MCB100旋回半径(mm)129ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)129偏芯E(mm)35キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする