※315SK-UB75
ハンマーキャスター
キャスター 320SK・315SK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46020353
品番
315SK-NRB100
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
29
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429S0S-NRB100
旋回半径(mm)
129
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
129
偏芯E(mm)
35
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター