曜日別特売
315SK-NRB125 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020362

※315SK-UB75

315SK-NRB125 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020362
315SK-NRB125 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020362
315SK-NRB125 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020362
315SK-NRB125 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020362

キャスター 320SK・315SK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付注文コード46020362品番315SK-NRB125
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150軸径×軸長(mm)28×65取付高(mm)167材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)35金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB125旋回半径(mm)144ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)144偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする