曜日別特売
315SK-PH50 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020432

※315SK-UB75

315SK-PH50 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020432
315SK-PH50 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020432
315SK-PH50 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020432
315SK-PH50 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020432

キャスター 320SK・315SK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付注文コード46020432品番315SK-PH50
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)70軸径×軸長(mm)22×52取付高(mm)70材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH50旋回半径(mm)61ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)26キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする