※315SK-UB75
ハンマーキャスター
キャスター 320SK・315SK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46020457
品番
315SK-PH75
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
93
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
車輪No.
428S-PH75
旋回半径(mm)
68
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
28
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター