曜日別特売
320SK-MCB125 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020545

※320SK-R75

320SK-MCB125 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020545
320SK-MCB125 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020545
320SK-MCB125 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020545

キャスター 320SK・315SK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし注文コード46020545品番320SK-MCB125
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150軸径×軸長(mm)28×65取付高(mm)167材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)43金具仕上ステンレス車輪No.499S0S-MCB125旋回半径(mm)102ストッパーなし偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする