ハンマーキャスター
キャスター 320SK・315SK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
注文コード
46020563
品番
320SK-N150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
189
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429S0S-N150
旋回半径(mm)
117
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
41
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター