曜日別特売
320SK-NRB50 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020624

※320SK-R75

320SK-NRB50 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020624
320SK-NRB50 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020624
320SK-NRB50 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020624

キャスター 320SK・315SK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし注文コード46020624品番320SK-NRB50
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)22×52取付高(mm)70材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB50旋回半径(mm)52ストッパーなし偏芯E(mm)26キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする