曜日別特売

キャスター 320SK・315SK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし注文コード46020737品番320SK-RBU150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160軸径×軸長(mm)28×65取付高(mm)189材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU150旋回半径(mm)117ストッパーなし偏心E(mm)41偏芯E(mm)41キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする