※320SRP-RN65
ハンマーキャスター
キャスター 320SRP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
50
50
65
75
取付高(mm)
70
70
85
93
許容荷重(daN)
60
70
80
60
車輪幅(mm)
25
25
27
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46020852
品番
320SRP-UB50
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×60
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
車輪No.
439S0S-UB50
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター