曜日別特売

キャスター 405K・405 15K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード46021577品番40515K-N40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)25軸径×軸長(mm)11×38.5取付高(mm)56材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキ車輪No.409-N40旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)21軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする