曜日別特売

キャスター 420 2S・4132S・420SR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125注文コード46021647品番420SR-1RB125
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
車輪径(Φmm)125取付座(mm)140×94取付高(mm)168材質(車輪)ゴム(ベアリング入)タイプストッパーなし取付座A×B(mm)140×94ストッパーなし取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする