車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)30軸径×軸長(mm)□32×52取付高(mm)85材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車車輪幅(mm)20取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR65旋回半径(mm)62ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)24軸長L(mm)52偏芯E(mm)24適合スパナ19×21適合パイプ外径(Φmm)□32パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状角パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6車輪タイプ単輪