※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
38
50
65
75
100
許容荷重(daN)
60
30
40
50
60
取付高(mm)
122
55
64
81
91
122
車輪幅(mm)
27
16
21
27
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46028245
品番
415K-UR100
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
11×38.5
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪
形状
自在車S
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込ステーム
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UR100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
32
軸長L(mm)
38.5
偏芯E(mm)
32
軸径T(mm)
11
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪