※420SKR-R65
ハンマーキャスター
キャスター 420SKR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
イモノ一体車輪
注文コード
46029645
品番
420SKR-C65
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
85
材質(車輪)
イモノ一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
426G-C65
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
軸径T(mm)
22
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード