420SKR-PB65 キャスター 420SKR ハンマーキャスター 46029767

※420SKR-R65

420SKR-PB65 キャスター 420SKR ハンマーキャスター 46029767
420SKR-PB65 キャスター 420SKR ハンマーキャスター 46029767
420SKR-PB65 キャスター 420SKR ハンマーキャスター 46029767
420SKR-PB65 キャスター 420SKR ハンマーキャスター 46029767
420SKR-PB65 キャスター 420SKR ハンマーキャスター 46029767

キャスター 420SKR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入注文コード46029767品番420SKR-PB65
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)70軸径×軸長(mm)22×52取付高(mm)85材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.428S-PB65ストッパーなし軸長L(mm)52軸径T(mm)22キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする