曜日別特売

キャスター 520YS・513YS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150取付座(mm)140×140注文コード46031176品番513YS-HBN150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)250取付座(mm)140×140取付高(mm)196車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140車輪No.529S-HBN150旋回半径(mm)126車輪エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)50偏芯E(mm)50取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする