ハンマーキャスター
キャスター 520YS・513YS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入
取付座(mm)
102×102
注文コード
46031264
品番
520YS-HBN100
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・取付座
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
75~80×75~80
取付高(mm)
137
材質(車輪)
エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
102×102
車輪No.
529S-HBN100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
35
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター