ハンマーキャスター
キャスター 700K・750K
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46031781
品番
750K-FA2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
20
軸径×軸長(mm)
11×38.5
取付高(mm)
120
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
色調
ライトブラウン
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
44
旋回半径(mm)
105
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
38
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター