キャスター 920M・915M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径D(Φmm)125注文コード46032034品番915S0M-KUB125-SUS
参考基準価格(税別)¥8,620販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪径D(Φmm)125取付高H(mm)165車輪幅(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8ストッパートータルロック付許容荷重(daN)100金具仕上ステンレス車輪No.434S0M-KUB125取付座A×B(mm)85×85取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)偏芯E(mm)35旋回半径(mm)114寸法K(mm)8寸法V(mm)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする