ハンマーキャスター
キャスター 920M・915M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
150
注文コード
46032104
品番
920S0M-KUB150-SUS
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
194
車輪幅(mm)
32
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
100
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0M-KUB150
取付座A×B(mm)
85×85
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
52×52(62×62)
偏芯E(mm)
44
旋回半径(mm)
120