ハンマーキャスター
キャスター 920M・915M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
100
注文コード
46032113
品番
920S0M-RB100-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
137
車輪幅(mm)
32
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
100
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0M-RB100
取付座A×B(mm)
85×85
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
52×52(62×62)
偏芯E(mm)
32
旋回半径(mm)
83