車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)18取付座(mm)100×65取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)143~135車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65車輪No.429S0E-BLB100車輪導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付寸法K(mm)55~25寸法V(mm)120~110円錐バネ線径(Φmm)2.8偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター