車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)12取付座(mm)100×65取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)169~160車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65車輪No.429E-BLB125車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付寸法K(mm)54~25寸法V(mm)135~126円錐バネ線径(Φmm)2.3偏芯E1~E2(mm)34~39取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター