キャスター 940ER・935ER

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)6
取付高(mm)169~160
ストッパー回転ストッパー付
内容量1個注文コード46036313品番935ER-FR125-2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)6取付座(mm)100×65取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)169~160車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65車輪No.434E-FR125車輪ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付寸法K(mm)54~25寸法V(mm)135~126円錐バネ線径(Φmm)2偏芯E1~E2(mm)34~39取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする